Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AE40

  • ERIKS:23782924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 652,20/ stukexcl. btw

€ 789,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 652,20

-

5+

€ 619,61

5.00%

10+

€ 587,01

10.00%

20+

€ 554,42

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
56 mm
Moment
1030 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
2.8 kg
Fabrikant ID
AE40