€ 542,86/ stukexcl. btw
€ 656,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 542,86 | - |
5+ | € 515,67 | 5.01% |
10+ | € 488,57 | 10.00% |
50+ | € 461,40 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 48 mm |
Moment | 720 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 2 kg |
Fabrikant ID | AE35 |