€ 447,45/ stukexcl. btw
€ 541,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 447,45 | - |
5+ | € 425,10 | 5.00% |
10+ | € 402,74 | 9.99% |
50+ | € 380,36 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 44 mm |
Moment | 500 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 1.5 kg |
Fabrikant ID | AE30 |