Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AE25

  • ERIKS:23782923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,67/ stukexcl. btw

€ 446,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 368,67

-

5+

€ 350,26

4.99%

10+

€ 331,86

9.98%

50+

€ 313,39

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
37 mm
Moment
285 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.98 kg
Fabrikant ID
AE25