€ 308,92/ stukexcl. btw
€ 373,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 308,92 | - |
5+ | € 293,44 | 5.01% |
10+ | € 278,01 | 10.00% |
50+ | € 262,58 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 34 mm |
Moment | 146 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.55 kg |
Fabrikant ID | AE20 |