€ 252,89/ stukexcl. btw
€ 306,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 252,89 | - |
5+ | € 240,26 | 4.99% |
10+ | € 227,63 | 9.99% |
50+ | € 214,97 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Moment | 55 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.3 kg |
Fabrikant ID | AE15 |