€ 197,18/ stukexcl. btw
€ 238,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 197,18 | - |
5+ | € 187,35 | 4.98% |
10+ | € 177,49 | 9.99% |
50+ | € 167,62 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 20 mm |
Moment | 17 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.11 kg |
Fabrikant ID | AE12 |