Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA90

  • ERIKS:13220162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.685,28/ stukexcl. btw

€ 5.669,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4.685,28

-

3+

€ 4.451,03

5.00%

5+

€ 4.216,76

10.00%

10+

€ 3.982,51

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
115 mm
Moment
10750 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
24.7 kg
Fabrikant ID
AA90