€ 3.912,76/ stukexcl. btw
€ 4.734,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3.912,76 | - |
3+ | € 3.717,14 | 5.00% |
5+ | € 3.521,48 | 10.00% |
10+ | € 3.325,82 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 100 mm |
Moment | 6250 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 15.6 kg |
Fabrikant ID | AA80 |