€ 3.072,75/ stukexcl. btw
€ 3.718,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3.072,75 | - |
5+ | € 2.919,12 | 5.00% |
10+ | € 2.765,44 | 10.00% |
20+ | € 2.611,83 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 95 mm |
Moment | 5813 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 11.8 kg |
Fabrikant ID | AA70 |