Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA60

  • ERIKS:13220160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.260,60/ stukexcl. btw

€ 2.735,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.260,60

-

5+

€ 2.147,59

5.00%

10+

€ 2.034,55

10.00%

20+

€ 1.921,49

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
78 mm
Moment
3500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
9.2 kg
Fabrikant ID
AA60