€ 1.818,41/ stukexcl. btw
€ 2.200,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.818,41 | - |
5+ | € 1.727,54 | 5.00% |
10+ | € 1.636,58 | 10.00% |
20+ | € 1.545,63 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 67 mm |
Moment | 2675 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 7.2 kg |
Fabrikant ID | AA55 |