Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA50

  • ERIKS:13220158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.379,33/ stukexcl. btw

€ 1.668,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.379,33

-

5+

€ 1.310,36

5.00%

10+

€ 1.241,42

10.00%

20+

€ 1.172,44

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
63 mm
Moment
2150 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
6 kg
Fabrikant ID
AA50