Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA45

  • ERIKS:13220157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 971,28/ stukexcl. btw

€ 1.175,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 971,28

-

5+

€ 922,72

5.00%

10+

€ 874,13

10.00%

20+

€ 825,61

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
56 mm
Moment
1125 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
4 kg
Fabrikant ID
AA45