Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA40

  • ERIKS:12032898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 831,49/ stukexcl. btw

€ 1.006,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 831,49

-

5+

€ 789,89

5.00%

10+

€ 748,37

10.00%

20+

€ 706,75

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
56 mm
Moment
1030 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
3.9 kg
Fabrikant ID
AA40