Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA35

  • ERIKS:13220156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 736,92/ stukexcl. btw

€ 891,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 736,92

-

5+

€ 700,07

5.00%

10+

€ 663,24

10.00%

50+

€ 626,37

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
48 mm
Moment
720 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
2.6 kg
Fabrikant ID
AA35