€ 586,57/ stukexcl. btw
€ 709,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 586,57 | - |
5+ | € 557,26 | 5.00% |
10+ | € 527,93 | 10.00% |
50+ | € 498,62 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 44 mm |
Moment | 500 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 2 kg |
Fabrikant ID | AA30 |