Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA25

  • ERIKS:13220155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,32/ stukexcl. btw

€ 610,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 504,32

-

5+

€ 479,06

5.01%

10+

€ 453,84

10.01%

50+

€ 428,64

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
37 mm
Moment
285 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.3 kg
Fabrikant ID
AA25