Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA20

  • ERIKS:23782926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,04/ stukexcl. btw

€ 510,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 422,04

-

5+

€ 400,91

5.01%

10+

€ 379,81

10.01%

50+

€ 358,70

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
34 mm
Moment
146 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.7 kg
Fabrikant ID
AA20