€ 356,80/ stukexcl. btw
€ 431,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 356,80 | - |
5+ | € 339,01 | 4.98% |
10+ | € 321,11 | 10.00% |
50+ | € 303,26 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AA |
Serie | AA |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 30 mm |
Moment | 55 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.44 kg |
Fabrikant ID | AA15 |