Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AA12

  • ERIKS:13220154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,05/ stukexcl. btw

€ 384,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 318,05

-

5+

€ 302,16

5.00%

10+

€ 286,23

10.01%

50+

€ 270,33

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AA
Serie
AA
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20 mm
Moment
17 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.21 kg
Fabrikant ID
AA12