€ 6.080,27/ stukexcl. btw
€ 7.357,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6.080,27 | - |
3+ | € 5.776,27 | 5.00% |
5+ | € 5.472,21 | 10.00% |
10+ | € 5.168,23 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 140 mm |
Moment | 17250 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 27.2 kg |
Fabrikant ID | NFR90 |