€ 4.355,57/ stukexcl. btw
€ 5.270,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4.355,57 | - |
3+ | € 4.137,77 | 5.00% |
5+ | € 3.920,00 | 10.00% |
10+ | € 3.702,20 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 125 mm |
Moment | 10000 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 19 kg |
Fabrikant ID | NFR80 |