Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd NFR8

  • ERIKS:13220448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,08/ stukexcl. btw

€ 323,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 267,08

-

5+

€ 253,75

4.99%

10+

€ 240,39

9.99%

50+

€ 227,02

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
20 mm
Moment
20 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.1 kg
Fabrikant ID
NFR8