€ 2.500,96/ stukexcl. btw
€ 3.026,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.500,96 | - |
5+ | € 2.375,92 | 5.00% |
10+ | € 2.250,88 | 10.00% |
20+ | € 2.125,82 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 110 mm |
Moment | 5875 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 13.5 kg |
Fabrikant ID | NFR70 |