€ 1.744,42/ stukexcl. btw
€ 2.110,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.744,42 | - |
5+ | € 1.657,16 | 5.00% |
10+ | € 1.569,98 | 10.00% |
20+ | € 1.482,73 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 95 mm |
Moment | 4250 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 8.9 kg |
Fabrikant ID | NFR60 |