€ 1.400,99/ stukexcl. btw
€ 1.695,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.400,99 | - |
5+ | € 1.330,92 | 5.00% |
10+ | € 1.260,89 | 10.00% |
20+ | € 1.190,80 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 80 mm |
Moment | 2550 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 6.5 kg |
Fabrikant ID | NFR55 |