€ 1.191,96/ stukexcl. btw
€ 1.442,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.191,96 | - |
5+ | € 1.132,35 | 5.00% |
10+ | € 1.072,76 | 10.00% |
20+ | € 1.013,16 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 80 mm |
Moment | 2375 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 5.7 kg |
Fabrikant ID | NFR50 |