Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd NFR45

  • ERIKS:23783008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 997,79/ stukexcl. btw

€ 1.207,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 997,79

-

5+

€ 947,89

5.00%

10+

€ 897,99

10.00%

20+

€ 848,14

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
63 mm
Moment
1500 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
4 kg
Fabrikant ID
NFR45