Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd NFR35

  • ERIKS:23783006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 672,57/ stukexcl. btw

€ 813,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 672,57

-

5+

€ 638,96

5.00%

10+

€ 605,30

10.00%

50+

€ 571,71

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
53 mm
Moment
663 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
2.4 kg
Fabrikant ID
NFR35