Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd NFR30

  • ERIKS:23783005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,05/ stukexcl. btw

€ 689,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 570,05

-

5+

€ 541,55

5.00%

10+

€ 513,07

10.00%

50+

€ 484,57

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NFR
Serie
NFR
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
48 mm
Moment
500 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.8 kg
Fabrikant ID
NFR30