€ 515,65/ stukexcl. btw
€ 623,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 515,65 | - |
5+ | € 489,88 | 5.00% |
10+ | € 464,11 | 9.99% |
50+ | € 438,36 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Moment | 250 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 1.2 kg |
Fabrikant ID | NFR25 |