€ 274,46/ stukexcl. btw
€ 332,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 274,46 | - |
5+ | € 260,78 | 4.98% |
10+ | € 247,06 | 9.98% |
50+ | € 233,33 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Moment | 78 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.3 kg |
Fabrikant ID | NFR15 |