€ 223,79/ stukexcl. btw
€ 270,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 223,79 | - |
5+ | € 212,63 | 4.98% |
10+ | € 201,40 | 10.00% |
50+ | € 190,26 | 14.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 20 mm |
Moment | 20 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.1 kg |
Fabrikant ID | NFR12 |