€ 6.503,99/ stukexcl. btw
€ 7.869,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6.503,99 | - |
3+ | € 6.178,77 | 5.00% |
5+ | € 5.853,57 | 10.00% |
10+ | € 5.528,36 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 158 mm |
Moment | 14500 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 28.5 kg |
Fabrikant ID | GFRN90 |