€ 4.307,13/ stukexcl. btw
€ 5.211,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4.307,13 | - |
3+ | € 4.091,76 | 5.00% |
5+ | € 3.876,42 | 10.00% |
10+ | € 3.661,05 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 144 mm |
Moment | 8500 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 18.2 kg |
Fabrikant ID | GFRN80 |