Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd GFRN70

  • ERIKS:13220419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.590,37/ stukexcl. btw

€ 3.134,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.590,37

-

5+

€ 2.460,87

5.00%

10+

€ 2.331,31

10.00%

20+

€ 2.201,79

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
134 mm
Moment
5750 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
13.5 kg
Fabrikant ID
GFRN70