Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd GFRN60

  • ERIKS:13220418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.953,40/ stukexcl. btw

€ 2.363,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.953,40

-

5+

€ 1.855,73

5.00%

10+

€ 1.758,05

10.00%

20+

€ 1.660,40

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
114 mm
Moment
3500 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
10.5 kg
Fabrikant ID
GFRN60