€ 1.703,65/ stukexcl. btw
€ 2.061,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.703,65 | - |
5+ | € 1.618,52 | 5.00% |
10+ | € 1.533,29 | 10.00% |
20+ | € 1.448,11 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 104 mm |
Moment | 2625 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 8.6 kg |
Fabrikant ID | GFRN55 |