€ 1.440,26/ stukexcl. btw
€ 1.742,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.440,26 | - |
5+ | € 1.368,27 | 5.00% |
10+ | € 1.296,21 | 10.00% |
20+ | € 1.224,24 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 94 mm |
Moment | 2125 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 7.2 kg |
Fabrikant ID | GFRN50 |