€ 792,48/ stukexcl. btw
€ 958,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 792,48 | - |
5+ | € 752,83 | 5.00% |
10+ | € 713,22 | 10.00% |
50+ | € 673,56 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 74 mm |
Moment | 725 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 3 kg |
Fabrikant ID | GFRN35 |