€ 618,17/ stukexcl. btw
€ 747,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 618,17 | - |
5+ | € 587,27 | 5.00% |
10+ | € 556,39 | 9.99% |
50+ | € 525,47 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 68 mm |
Moment | 500 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 2.2 kg |
Fabrikant ID | GFRN30 |