€ 520,54/ stukexcl. btw
€ 629,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 520,54 | - |
5+ | € 494,49 | 5.01% |
10+ | € 468,46 | 10.01% |
50+ | € 442,43 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 60 mm |
Moment | 288 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 1.5 kg |
Fabrikant ID | GFRN25 |