Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd GFRN20

  • ERIKS:23783085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,88/ stukexcl. btw

€ 549,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 453,88

-

5+

€ 431,20

5.00%

10+

€ 408,49

10.00%

50+

€ 385,82

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
57 mm
Moment
181 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1 kg
Fabrikant ID
GFRN20