Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd GFRN15

  • ERIKS:23783129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,29/ stukexcl. btw

€ 508,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 420,29

-

5+

€ 399,24

5.01%

10+

€ 378,31

9.99%

50+

€ 357,24

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
52 mm
Moment
125 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.8 kg
Fabrikant ID
GFRN15