€ 14.328,05/ stukexcl. btw
€ 17.336,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14.328,05 | - |
3+ | € 13.611,65 | 5.00% |
5+ | € 12.895,25 | 10.00% |
10+ | € 12.178,84 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 212 mm |
Moment | 31250 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 65 kg |
Fabrikant ID | GFRN130 |