Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd GFRN12

  • ERIKS:13220413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,22/ stukexcl. btw

€ 487,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 403,22

-

5+

€ 383,05

5.00%

10+

€ 362,90

10.00%

50+

€ 342,77

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
42 mm
Moment
55 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.5 kg
Fabrikant ID
GFRN12