€ 5.951,29/ stukexcl. btw
€ 7.201,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5.951,29 | - |
3+ | € 5.653,70 | 5.00% |
5+ | € 5.356,13 | 10.00% |
10+ | € 5.058,60 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 158 mm |
Moment | 14500 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 28.5 kg |
Fabrikant ID | GFR90 |