€ 3.962,88/ stukexcl. btw
€ 4.795,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3.962,88 | - |
3+ | € 3.764,71 | 5.00% |
5+ | € 3.566,58 | 10.00% |
10+ | € 3.368,42 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 144 mm |
Moment | 8500 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 18.2 kg |
Fabrikant ID | GFR80 |