€ 2.436,35/ stukexcl. btw
€ 2.947,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.436,34 | - |
5+ | € 2.314,52 | 5.00% |
10+ | € 2.192,65 | 10.00% |
20+ | € 2.070,86 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 134 mm |
Moment | 5750 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 13.5 kg |
Fabrikant ID | GFR70 |